MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/4-8 kierrekoko, 8-1/2 tuumaa, 8 pk | AE4YFZ 5NYP8

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/4-8 kierrekoko, 8-1/2 tuumaa, 8 pk

Varastossa
Tuote: AE4YFZ Malli: B7-1.25-8.5-8Ristiviite: 5NYP8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus8.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.29
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-8.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/4-8 kierrekoko, 8-1/2 tuumaa, 8 pk
€264.76 /pakkaus