MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-8 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-1/8 X 8 tuumaa, 4PK | AD8HCE 4KGC2

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-8 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, koko 1-1/8 x 8 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HCE Malli: B7-1.125-8Ristiviite: 4KGC2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.634
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-8 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, koko 1-1/8 x 8 tuumaa, 4PK
€157.66 /pakkaus