MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-6.25-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/8-8 kierrekoko, 6-1/4 tuumaa, 8 pk | AE4YFN 5NYN8

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-6.25-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/8-8 kierrekoko, 6-1/4 tuumaa, 8 pk

Varastossa
Tuote: AE4YFN Malli: B7-1.125-6.25-8Ristiviite: 5NYN8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6.25 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-6.25-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-1/8-8 kierrekoko, 6-1/4 tuumaa, 8 pk
€188.97 /pakkaus