Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-1250USSHZYBAGGR Litteä aluslevy, 1-1/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk | AE9ZYR 6PE98

MASTER PRODUCTS HU-1250USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYR Malli: HU-1250USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.375 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.136 - 0.192 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-1250USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/4 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk
€18.40 /pakkaus