Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-1125USSHZYBAGGR Flat Washer, 1-1/8 Inch Size, Yellow, Zinc, 5Pk | AE9ZYQ 6PE96

MASTER PRODUCTS HU-1125USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYQ Malli: HU-1125USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.136 - 0.192 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-1125USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk
€18.51 /pakkaus