Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG3016101000 Näppäin Alikoko 1m L 10 x 16mm | AE6MGA 5TY80

APPROVED VENDOR WWG3016101000 Näppäin Alimitta 1m P 10 x 16mm

Varastossa
Tuote: AE6MGA Malli: WWG3016101000Ristiviite: 5TY80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Koko10 x 16mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.043mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3016101000 Näppäin Alimitta 1m P 10 x 16mm
€63.47 / yksikkö