Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-0562USSHZYBAGGR Litteä aluslevy, 9/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk | AE9ZYL 6PE86

MASTER PRODUCTS HU-0562USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 9/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYL Malli: HU-0562USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.086 - 0.132 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0562USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 9/16 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk
€19.25 /pakkaus