Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYBAGGR Flat Washer, 3/8 Inch Size, Yellow, Zinc, 50Pk | AE9ZYH 6PE80

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 3/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE9ZYH Malli: HU-0375USSHZYBAGGRRistiviite: 6PE80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.064 - 0.104 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 3/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 50 pk
€12.94 /pakkaus