MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR Flat Washer, 5/16 Inch Inside Dia., 3/4 Inch Outside Dia., 6500Pk | AE3HUV 5DJE3

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR litteä aluslevy, sisähalkaisija 5/16 tuumaa, ulkohalkaisija 3/4 tuumaa, 6500 pk

Varastossa
Tuote: AE3HUV Malli: HU-0250USSHZYBAGGRRistiviite: 5DJE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko1 / 4 "
Paksuus0.066 "
Paksuustoleranssi+/- 0.145 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0250USSHZYBAGGR litteä aluslevy, sisähalkaisija 5/16 tuumaa, ulkohalkaisija 3/4 tuumaa, 6500 pk
€519.46 /pakkaus