Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-1500SAEHZYBAGGR Litteä aluslevy, 1-1/2 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk | AF2BHK 6PU37

MASTER PRODUCTS HS-1500SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/2 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk

Varastossa
Tuote: AF2BHK Malli: HS-1500SAEHZYBAGGRRistiviite: 6PU37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.136 - 0.177 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-1500SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/2 tuuman koko, keltainen, sinkki, 5 pk
€20.29 /pakkaus