MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR Litteä aluslevy, 5/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk | AF2BHD 6PU24

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 5/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk

Tuote: AF2BHD Malli: HS-0625SAEHZYBAGGRRistiviite: 6PU24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.122 - 0.177 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 5/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 25 pk