Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER MAGNETICS ZG40S3.5 magneettinauha, 1 tuuman leveys, 1/16 tuuman paksuus | AF4MHV 9CFA5

MASTER MAGNETICS ZG40S3.5 magneettinauha, 1 tuuman leveys, 1/16 tuuman paksuus

Varastossa
Tuote: AF4MHV Malli: ZG40S3.5Ristiviite: 9CFA5
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
€78.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nauha
VäriPuuhiili
Suorittaa loppuunTasainen
Haltijan tyyliTarra kiinni
Pituus3.5 "
MateriaaliMagneettinen nauha
AsennustyyppiMagneettinen
Paksuus1 / 16 "
TyyppiSivukuormitus
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8505191000
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
MASTER MAGNETICS 07011 Magneettinauha liimalla, leveys 0.50 tuumaa, pituus 30 tuumaa, paksuus 0.060 tuumaa | CJ6NAV 0701130 "0.06 "0.5 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07012 Magneettinauha liimalla, 0.50 tuuman leveys, 10 jalkaa pituus, 0.060 tuumaa paksuus | CJ6NAW 0701210 ft.0.06 "0.5 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07013 Magneettinauha liimalla, 0.50 tuuman leveys, 25 jalkaa pituus, 0.060 tuumaa paksuus | CJ6NAX 0701325 ft.0.06 "0.5 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07019 Magneettinauha liimalla, 1.0 tuuman leveys, 10 jalkaa pituus | CJ6NAY 0701910 ft.0.06 "1"-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07053 Magneettinauha liimalla, 1.0 tuuman leveys, 30 tuumaa pituus | CJ6NAZ 0705330 "0.06 "1"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS ZG40S3.5 magneettinauha, 1 tuuman leveys, 1/16 tuuman paksuus
€78.65 / yksikkö