MASTER MAGNETICS 07541 Palautusmagneetti silmukkapultilla ja muttereilla, 100 lbs. Max Force, punainen | CJ6NCN

MASTER MAGNETICS 07541 Palautusmagneetti silmukkapultilla ja muttereilla, 100 lbs. Max Force, punainen

Tuote: CJ6NCN Malli: 07541
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan magneettia
Väripunainen
Suorittaa loppuunEmali maali
Pakota luokitus100 lbs.
Luokka5
Korkeus1"
Pituus2"
MagneettimateriaaliKeraaminen
MateriaaliHitsattu teräs
ShapeNeliö
Kierteen koko1 / 4-20
Leveys2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliShapeLeveysHinta
MASTER MAGNETICS 07204 palautusmagneetti, 18 lbs. Vetoluokitus | CJ6NCH 07204-13 / 16 "1 3 / 4 "--5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07206 palautusmagneetti, punainen, pituus 2 tuumaa, leveys 2 tuumaa, korkeus 0.562 tuumaa | CJ6NCJ 07206punainen0.562 "2"Hitsattu teräsNeliö2"-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07209 palautusmagneetti, punainen, pituus 5 tuumaa, leveys 2 tuumaa, korkeus 2 tuumaa | CJ6NCK 07209punainen2"5"Hitsattu teräsSuorakulmio2"-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07503 palautusmagneetti, pituus 2.0 tuumaa, leveys 2.0 tuumaa, korkeus 1.0 tuumaa, keraaminen | CJ6NCL 07503Punainen, musta, hopea1"2"Teräs/kumi/muoviNeliö2"-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07504 palautusmagneetti, pituus 2.0 tuumaa, leveys 2.0 tuumaa, korkeus 0.75 tuumaa, keraaminen | CJ6NCM 07504Punainen, musta, hopea0.75 "2.375 "Teräs/kumi/muoviNeliö2.38 "-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07542 Palautusmagneetti silmukkapultilla ja muttereilla, 150 lbs. Max Force, punainen | CJ6NCP 07542punainen2"5"Hitsattu teräsSuorakulmio2"-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS RM-150FBX/L palautusmagneetti, 150 lbs. Vetokyky, keraaminen | CJ6NCQ RM-150FBX/LMusta1.062 "5"TeräsSuorakulmio2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS 07541 Palautusmagneetti silmukkapultilla ja muttereilla, 100 lbs. Max Force, punainen