Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK WL0312 / T6P Kevytvipu Lockset Wave Yksityisyys | AC6FKB 33M231

MASTER LOCK WL0312/T6P Light Duty Lever Lockset Wave Privacy

Varastossa
Tuote: AC6FKB Malli: WL0312/T6PRistiviite: 33M231

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunIkääntynyt pronssi
PaloEi arvioitu
Toimintoyksityisyys
Luokka3
Kahva materiaaliSinkki, teräs
keyingAvaimeton
Kiilauran tyyppiKW1
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-3/4" x 2-1/4"
LakotyyppiSquare Corner Full Lip Strike
TyyliAalto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingTyyliHinta
MASTER LOCK WL0303 / T6P Kevytvipu Lockset Wave Yksityisyys | AC6FKA 33M228 WL0303 / T6PKiillotettu messinkiyksityisyysAvaimetonAalto€56.91
MASTER LOCK WL0315/T6P Kevyt käyttövipu Lockset Wave Yksityisyys | AC6FKC 33M234 WL0315 / T6PSatiini-nikkeliyksityisyysAvaimetonAalto€60.38
MASTER LOCK WL0415 / T6P Kevytvipu Lockset Wave Passage | AC6FKD 33M235 WL0415 / T6PSatiini-nikkeliKulkuAvaimetonAalto€57.30
MASTER LOCK WLRH0515 Kevyt vipu Lockset Wave Dummy | AC6FKE 33M236 WLRH0515Satiini-nikkelituttiAvaimetonAalto€25.94
MASTER LOCK SLLO0515 Kevytvivuvipuinen lukkomutteri AC6FKF 33M238 SLLO0515Satiini-nikkelituttiAvaimetonSuoraan€27.01
MASTER LOCK WL0115KA4 Kevytvipuvipu Lockset Wave Entry | AC6FKG 33M243 WL0115KA4Satiini-nikkelimerkintäAvain samanlainenAalto€85.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK WL0312/T6P Light Duty Lever Lockset Wave Privacy
€72.83 / yksikkö