Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK SLCHKE26D Heavy Duty -vivun lukitsimen kulmapää | AC6FJH 33M212

MASTER LOCK SLCHKE26D Heavy Duty Lever Lockset Kulmikas sisäänkäynti

Varastossa
Tuote: AC6FJH Malli: SLCHKE26DRistiviite: 33M212

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka2
Kahva materiaaliSinkki, teräs
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiKulku
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-7/8" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliViisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakotyyppiHinta
MASTER LOCK SLCHPV26D Heavy Duty -vivun lukkojen kulma Yksityisyys | AC6FJJ 33M213 SLCHPV26D-Satin ChromeyksityisyysAvaimetonSchlageT Lakko€108.75
MASTER LOCK SLCHPG26D Heavy Duty -vivun lukitsimen kulmikas kulku | AC6FJK 33M214 SLCHPG26D-Satin ChromeKulkuAvaimetonSchlageT Lakko€134.81
MASTER LOCK SLCHSR26D Heavy Duty -vivun lukko kulma | AC6FJL 33M215 SLCHSR26D-Satin ChromevarastohuoneAvain eriSchlageASA-lakko€119.78
MASTER LOCK SLCHCR26D Heavy Duty -vivun lukko kulma | AC6FJM 33M216 SLCCHCR26D-Satin ChromeLuokkahuoneAvain eriSchlageASA-lakko€122.68
MASTER LOCK SLCHKE10B Heavy Duty -vivun lukitsimen kulmapää | AC6FJN 33M217 SLCHKE10B-Ikääntynyt pronssimerkintäAvain eriSchlageASA-lakko€124.85
MASTER LOCK SLCHPV10B Heavy Duty -vivun lukkojen kulma Yksityisyys | AC6FJP 33M218 SLCHPV10B-Ikääntynyt pronssiyksityisyysAvaimetonSchlageT Lakko€112.38
MASTER LOCK SLCHPG10B Heavy Duty -vivun lukitsimen kulmikas kulku | AC6FJQ 33M219 SLCHPG10B-Ikääntynyt pronssiKulkuAvaimetonSchlageT Lakko€117.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK SLCHKE26D Heavy Duty Lever Lockset Kulmikas sisäänkäynti
€116.18 / yksikkö