Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S3900 Pneumaattinen lukitus 7 3/4 H x 1 3/8 tuuman leveys | AB9EGQ 2CJN1

MASTER LOCK S3900 Pneumaattinen lukitus 7 3/4 H x 1 3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB9EGQ Malli: S3900Ristiviite: 2CJN1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisen asennuksen lukitus
VäriHarmaa
Mitat1-3 / 8 x 7-3 / 4 x 1/8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S3900 Pneumaattinen lukitus 7 3/4 H x 1 3/8 tuumaa leveys
€36.29 / yksikkö