Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S2153 Painonappilukitus Tyhjennä | AB6QTP 22A866

MASTER LOCK S2153 Push Button Lockout Clear

Varastossa
Tuote: AB6QTP Malli: S2153Ristiviite: 22A866

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikkeen lukitus
VäriPoista valinta
hyödytHalkaisija 30.5 mm ja 22.5 mm Kytkimet, mahtuu napeihin, joiden halkaisija on enintään 1-9 / 16 "ja korkeus 1-3 / 4"
MateriaaliLexan-polykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
MASTER LOCK S2151 Painonappilukko Tyhjennä | AB6QTN 22A865 S2151Halkaisija 30.5 mm ja 22.5 mm Kytkimet, mahtuu napeihin, joiden halkaisija on enintään 2 "ja korkeus 1-3 / 4"€43.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S2153 Push Button Lockout Clear
€42.76 / yksikkö