Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S2005 Pistokkeen lukitus Punainen 5/16 tuumaa | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout punainen 5/16 In.d

Varastossa
Tuote: AB9EGT Malli: S2005Ristiviite: 2CJN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen lukitus
Väripunainen
hyödyt110 / 120V pistokkeet
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Ulkomitat1-5 / 8 "K x 1-1 / 2" L x 3/4 "S
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytMateriaaliUlkomitatRiippulukko Max. Dia.Hinta
MASTER LOCK 487 Pistokkeen lukitus Punainen 9/16 tuuman sakkelin halkaisija | AD2VXF 3VAE3 487Jopa 3/4 "johto ja 3-1 / 4" pitkät liittimetXenoy3-1 / 4 "K x 2-1 / 2" L x 3/4 "S9 / 16 "€28.02
MASTER LOCK 488 pistokkeen lukitus punainen 5/16 tuuman kahvan halkaisija | AD2VXG 3VAE4 488Jopa 3/4 "johto ja 6" pitkät liittimetXenoy6 "H x 3" W, 3/4 "halkaisija9 / 16 "€33.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S2005 Plug Lockout punainen 5/16 In.d
€23.90 / yksikkö