Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Deadbolt Keskitehoinen harjattu kromi | AB2KPL 1MLP7

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Deadbolt Medium Duty Harjattu kromi

Varastossa
Tuote: AB2KPL Malli: DSC0632DKA4Ristiviite: 1MLP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1-1/8" x 2-9/16"
Luokka2
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliTeräs
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiKeskitasoinen
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLakko Dim.Hinta
MASTER LOCK DSC0532D34ULD Deadbolt Hd satiinikromi | AC3ETV 2RYF6 DSC0532D34ULDSatin ChromeMessinki2.75 "€44.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Deadbolt Medium Duty Harjattu kromi
€69.74 / yksikkö