Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 453L ylisuuri pistokkeen suojus punainen AB3GZK 1TDB5

MASTER LOCK 453L ylimitoitettu pistokkeen kansi punainen

Varastossa
Tuote: AB3GZK Malli: 453LRistiviite: 1TDB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlisuuri pistokkeen suojus
Väripunainen
hyödytRipustettavat hallintalaitteet, ylisuuret vivut ja tulpat
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Ulkomitat17 "H x 9-1 / 2" L x 6-1 / 4 "W
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 453L ylimitoitettu pistokkeen kansi punainen
€52.80 / yksikkö