Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 410RED Lukitusriippulukko, Zenex Termoplastinen, Avaimet Erilaiset | AD7LYD 4FG03

MASTER LOCK 410RED Lukitusriippulukko, Zenex Thermoplastic, eri avaimet

Varastossa
Tuote: AD7LYD Malli: 410REDRistiviite: 4FG03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetpunainen
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliTermoplastinen Zenex (TM)
Runkoleveys1.5 "
Väripunainen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainEi
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Punainen Zenex-kestomuovinen turvalukko on suunniteltu lukitukseen / avattaviin sovelluksiin äärimmäisissä ympäristöissä
    • Johtamaton ja kevyt rakenne tarjoaa suojan vaaroilta ja vastaavasti kestävyydeltä
    • Pysyvät kirjoitustarrat paikan päällä tapahtuvaa mukauttamista varten
    • 6-nastainen, turvallisuutta varten varattu sylinteri varmistaa korkean turvallisuuden
    • Varustettu avaimen kiinnitystoiminnolla, jotta lukko ei jää lukitsematta
    • Noudattaa yhden työntekijän, yhden lukon, yhden avaimen direktiiviä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tukeeko Master Lock 410RED lockout riippulukko mukauttamista?

V. Master Lock -riippulukoissa on erilaisia ​​räätälöintivaihtoehtoja riippulukon tunnistamiseen, riippulukon sakkelille ja turvalukon avaimelle.

K. Voiko Master Lockin leikata?

V. Master Lockin mukana tulee karkaistu terässakkeli, jota ei voi leikata tavallisella rautasahanterällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan materiaalikorinvärisetKehon korkeusSakkeli leveysKehon pituusRunkoleveysVäriLukitusmekanismiHinta
MASTER LOCK 406RED -lukituslukko-näppäin, erilainen punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AB3GZZ 1TDC9 406REDMuovipunainen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "punainen6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406BLU -lukituslukko, jossa on erilainen sininen halkaisija 1/4 tuumaa | AB3HAA 1TDD1 406BLUMuovisininen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "sininen6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406YLW -lukituslukko, näppäillyt erilaiset keltaiset 1/4 tuuman halkaisijat | AB3HAB 1TDD2 406 YLWMuoviKeltainen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Keltainen6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406ORJ -lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AB3HAC 1TDD3 406ORJMuoviOranssi1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Oranssi6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 406GRN -lukituslukko, näppäin eri vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AB3HAD 1TDD4 406 GRNMuoviVihreä1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Vihreä6-nastainen juomalasi€24.05
MASTER LOCK 410BLK -lukituslukko, avain eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AD7LWG 4FF97 410BLKKarkaistu teräsMusta1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Musta6-nastainen juomalasi€22.12
MASTER LOCK 410BLU -lukituslukko, jossa on erilainen sininen halkaisija 1/4 tuumaa | AD7LWH 4FF98 410BLUKarkaistu terässininen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "sininen6-nastainen juomalasi€22.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 410RED Lukitusriippulukko, Zenex Thermoplastic, eri avaimet
€21.63 / yksikkö