Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 406KAS12ORJ Lukituslukko samankaltainen kuin oranssi 1/4 tuumaa. - Pakkaus 12 | AE9TGV 6MCD8

MASTER LOCK 406KAS12ORJ Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Oranssi 1/4 tuumaa. - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9TGV Malli: 406KAS12ORJRistiviite: 6MCD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetOranssi
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliDielektrinen Zenex (TM) kestomuovi
Runkoleveys1.5 "
VäriOranssi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
PääavainEi
Avainten määrä2
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliMuovi
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
PÄÄLUKKO 406KAS3YLW Lukituslukko, avainkokoinen, keltainen 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9TGG 6MCC6 406KAS3YLWKeltainenKeltainen€97.73
MASTER LOCK 406KAS6BLK Lukituslukko, avain samanlainen musta 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TGH 6MCC7 406KAS6BLKMustaMusta€150.54
MASTER LOCK 406KAS6BLU Lukituslukko, avain samanlainen sininen 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TGJ 6MCC8 406KAS6BLUsininensininen€150.54
PÄÄLUKKO 406KAS6GRN Lukituslukko, avainvihreä, vihreä 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TGK 6MCC9 406KAS6GRNVihreäVihreä€150.54
MASTER LOCK 406KAS6ORJ Lukituslukko, avain, oranssi 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TGL 6MCD0 406KAS6ORJOranssiOranssi€150.54
MASTER LOCK 406KAS6RED Lukituslukko, avainkokoinen, punainen 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TGN 6MCD2 406KAS6PUNAINENpunainenpunainen€150.54
PÄÄLUKKO 406KAS6YLW Lukituslukko, avain samanlainen keltainen 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TGQ 6MCD4 406KAS6YLWKeltainenKeltainen€150.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 406KAS12ORJ Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Oranssi 1/4 tuumaa. - 12 kpl pakkaus
€272.66 / yksikkö