Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 3630-0320 laajennussarja Monikäyttöinen hopea | AG2MXN 31MH13

MASTER LOCK 3630-0320 Laajennussarja Monikäyttöinen hopea

Varastossa
Tuote: AG2MXN Malli: 3630-0320Ristiviite: 31MH13

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennussarja
VäriHopea
MateriaaliTeräs / messinki
AlaluokkaLaajennussarja
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.43
Laivan pituus (cm)7.14
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8301600000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä (0)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3630-0320 Laajennussarja Monikäyttöinen hopea
€8.77 / yksikkö