Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 265DCCSEN Liukuovien teleskooppilukko, valkoinen | AD7KVK 4EZL7

MASTER LOCK 265DCCSEN Teleskooppiliukuovitangon lukko valkoinen

Varastossa
Tuote: AD7KVK Malli: 265DCCSENRistiviite: 4EZL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppiliukuovi
Suorittaa loppuunValkoinen jauhetakki
TarvikkeetMukana
Korkeus2.5 "
Pituus27 1/2 "- 42"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiKaksitoiminen, kaukoputki
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 265DCCSEN Teleskooppiliukuovitangon lukko valkoinen
€34.17 / yksikkö