Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER COOL MCP44-IC Säleikön kansi, iskunkestävä polystyreeni | AG6DBL 35LX49

MASTER COOL MCP44-IC säleikön kansi iskunkestävää polystyreeniä

Varastossa
Tuote: AG6DBL Malli: MCP44-ICRistiviite: 35LX49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäleikön kansi
MateriaaliSuuri vaikutus polystyreeni
Koko22 "K x 22.25" L x 2.13 "syvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)57.48
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)56.85
HS-koodi8418990060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL MCP44-IC säleikön kansi iskunkestävää polystyreeniä
€42.97 / yksikkö