Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER COOL MCP44-EC Suojakansi polyesteriä ja PP AG6DBK 35LX48

MASTER COOL MCP44-EC Suojakuori Polyesteri ja Pp

Varastossa
Tuote: AG6DBK Malli: MCP44-ECRistiviite: 35LX48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakuori
MateriaaliPolyesteri ja polypropeeni
Koko44 "K x 33" L x 11 "syvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)28.78
HS-koodi8418990060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER COOL MCP44-EC Suojakuori Polyesteri ja Pp
€83.90 / yksikkö