Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER CASTER 32807 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia AA9VCW 1G004

MASTER CASTER 32807 kääntyvä varsipyörä, 2 tuumaa 75 Lb kumia

Varastossa
Tuote: AA9VCW Malli: 32807Ristiviite: 1G004

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTeräs
Kehyksen viimeistelyKorkea nikkeli
Kuormitusluokitus75 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.5 "
RacewayYksi pallo
Varsi Dia.3 / 8 "-16
Varren pituus1.5 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-40 - 160 astetta F
Kierteen koko3 / 8-16
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliYdinväriVarren pituusVarren tyyppiTemp. alueKierteen kokoRengas laakeritHinta
MASTER CASTER 33007 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16KumiHopea1"kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€10.57
MASTER CASTER 33907 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16KumiHopea1.5 "kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€9.91
MASTER CASTER 32907 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman 75 paunaa kumia AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16KumiHopea1"kierteitetyt-40 - 160 astetta F3 / 8-16pallo€12.74
MASTER CASTER 40700 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 110 lb kumia AA9VCX 1G005 407007 / 16 "KumiHopea1.375 "Kitkarengas-20 - 150 astetta F-pallo€14.24
MASTER CASTER 43000 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 110 lb kumia AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16KumiHopea3 / 4 "kierteitetyt-20 - 150 astetta F3 / 8-16pallo€15.93
MASTER CASTER 41100 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 175 paunaa kumia AA9VDA 1G009 411007 / 16 "KumiHopea1.875 "Pyöreä-20 - 200 astetta F-pallo€16.26
MASTER CASTER 42900 Kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 175 paunaa kumia AA9VDB 1G010 429003 / 8 "-16KumiHopea3 / 4 "kierteitetyt-20 - 200 astetta F3 / 8-16pallo€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER CASTER 32807 kääntyvä varsipyörä, 2 tuumaa 75 Lb kumia
€12.81 / yksikkö