Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE MT-51H mikrotorch, 2500 F butaania kärjellä ja kiinnikkeellä | AB4LAR 1YMK6

MASTER APPLIANCE MT-51H-mikrotorni, 2500 F butaani kärjellä ja kiinnikkeellä

Varastossa
Tuote: AB4LAR Malli: MT-51HRistiviite: 1YMK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrotorch
Powered ByButaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liekin lämpötila (F) (2500)
    • Ominaisuudet: Itsesyttyvä turvalukolla, kuumailmapuhallin tarjoaa liekittömän lämmön kutistumissovelluksiin, sisäänrakennettu uudelleentäytettävä muovinen polttoainesäiliö, säädettävä leveä tai tarkka liekki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄLAITE MT-51 Mikropoltin, 120 min. Ajoaika, butaani | AJ8BXB 1WG61 MT-51€62.15
PÄÄLAITE MT-11K Mikrotaskulamppu | CH6QNU 5PYT3 MT-11K€30.19
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE MT-51B Mikrotaskulamppu, Täyttösäiliöllä, 120 min. Ajoaika, butaani | CJ2UVB 5PYT5 MT-51B€61.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE MT-51H-mikrotorni, 2500 F butaani kärjellä ja kiinnikkeellä
€84.50 / yksikkö