Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER-LAITE MT-11 Butaanikäyttöinen, kämmenten kokoinen mikrotorch, 1300 ° C | AG2WBE 32MC12

MASTER APPLIANCE MT-11, butaanikäyttöinen, kämmenen kokoinen mikrotorkki, 1300 ° C

Varastossa
Tuote: AG2WBE Malli: MT-11Ristiviite: 32MC12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMestarimikrotorni
Powered ByButaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liekin lämpötila (F) (2500)
    • Ominaisuudet: Sisäänrakennettu itsesyttyvä järjestelmä turvalukolla, kompakti kämmenen kokoinen, täydellinen työkalusarjoille ja kenttähuoltosarjoille, säädettävä tuulenpitävä liekki, vaihdettava uudelleentäytettävä polttokenno, täyttää kulutustavaroiden turvallisuusvaliokunnan lapsiturvallisuusvaatimukset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE MT-11, butaanikäyttöinen, kämmenen kokoinen mikrotorkki, 1300 ° C
€19.77 / yksikkö