Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55532 Upotus 6 huilua 82 astetta 1 1/4 kobolttia | AD3KLN 3ZUP4

KEO 55532 Upotus 6 huilut 82 astetta 1 1/4 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KLN Malli: 55532Ristiviite: 3ZUP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55520 Upotin 6 uraa 82 astetta 1/8 koboltti | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€15.29
KEO 55521 Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/16 koboltti | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.14
KEO 55522 Upotin 6 uraa 82 astetta 1/4 koboltti | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.19
KEO 55523 Upotettava 6 huilua 82 astetta 5/16 koboltti | AD3KLD 3ZUN4 555235 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.37
KEO 55524 Upotin 6 uraa 82 astetta 3/8 koboltti | AD3KLE 3ZUN5 555243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.67
KEO 55525 Upotusallas 6 huilua 82 astetta 1/2 koboltti | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"€27.05
KEO 55526 Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/2 koboltti | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55532 Upotus 6 huilut 82 astetta 1 1/4 kobolttia
€140.48 / yksikkö