MARTIN SPROCKET W2 6 3/4 holkki, vakio, 1 3/4 x 3/4 tuuman avain, 6.750 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | BA2KYP

MARTIN SPROCKET W2 6 3/4 holkki, vakio, 1 3/4 x 3/4 tuuman avain, 6.750 tuuman reikä, pallografiittirauta

Varastossa
Tuote: BA2KYP Malli: W2 6 3/4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,065.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 319.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET W2 4 1/4 holkki, 11.250 4.250 tuuman pituus läpimenevä reikä, 4 XNUMX tuuman reikä, pallografiittivalurauta | ALXNUMXRTA V2 4 1/4€3,065.02
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W2 4 1/2 holkki, 11.250 tuuman pituus, läpireikä, 4.5 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RTB V2 4 1/2€3,065.02
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W2 5 Holkki, 11.250 5 tuuman pituus, läpireikä, 4 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | ALXNUMXRTF W2 5€3,065.02
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W2 5 1/4 holkki, 11.250 5.250 tuuman pituus läpimenevä reikä, 4 XNUMX tuuman reikä, pallografiittivalurauta | ALXNUMXRTG V2 5 1/4€3,065.02
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W2 5 1/2 holkki, 11.250 tuuman pituus, läpireikä, 5.5 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RTJ V2 5 1/2€3,065.02
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W2 7 Holkki, vakio, 1 3/4 x 3/4 tuuman avain, 7 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RTL W2 7€3,065.02
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET W2 4 15/16 Holkki, 11.250 tuuman pituus, läpireikä, 4.938 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AZ9GJM V2 4 15/16€3,065.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET W2 6 3/4 holkki, vakio, 1 3/4 x 3/4 tuuman avain, 6.750 tuuman reikä, pallografiittirauta
€3,065.02 / yksikkö