HOLLAENDER 94184 Alumiiniputki, nimelliskoko 1-1 / 2 tuumaa - pakkaus 5 | AD8FZQ 4KA85

HOLLAENDER 94184 alumiiniputken nimelliskoko 1-1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Tuote: AD8FZQ Malli: 94184Ristiviite: 4KA85
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€821.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräalumiini Pipe
Halkaisija1.9 "
Pituus8ft.
MateriaaliAlumiini
Materiaalin vetolujuus (Lb.)30,000
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1/2
SäätöruuviSisäinen ulkoinen
TyyppiAikataulu 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.06
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HOLLAENDER 96121 alumiiniputki 1 tuuman Ips - pakkaus 5 | AC4EYZ 2ZJ79 961211.315 "€609.39
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 94174 Alumiiniputki, nimelliskoko 1-1 / 4 tuumaa - pakkaus 5 | AD8FZR 4KA86 941741.66 "€642.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOLLAENDER 94184 alumiiniputken nimelliskoko 1-1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€821.16 / yksikkö