MARTIN SPROCKET 20A56 Sprocket, 20B-1 Chain, 56 Teeth, 566.252 mm Pitch Dia., 586.889 mm O.D., Steel | BA7WQC

MARTIN SPROCKET 20A56 hammaspyörä, 20B-1 ketju, 56 hammasta, halkaisija 566.252 mm, ulkohalkaisija 586.889 mm, teräs

Varastossa
Tuote: BA7WQC Malli: 20A56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 20A15 hammaspyörä, 20B-1 ketju, 15 hammasta, 152.709 mm jakohalkaisija, 173.347 mm ulkohalkaisija, teräs | AJ9NEE 20A15€140.01
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 20A28 hammaspyörä, 20B-1 ketju, 28 hammasta, 283.572 mm jakoväli, ulkohalkaisija 304.210 mm, teräs | AJ9NEJ 20A28€380.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 20A44 ketjupyörä, 20B-1 ketju, 44 hammasta, 445.057 mm jakoväli, ulkohalkaisija 465.694 mm, teräs | BA3LFM 20A44€807.76
MARTIN SPROCKET 20A10 ketjupyörä, 20B-1 ketju, 10 hammasta, 102.745 mm jakoväli, ulkohalkaisija 123.383 mm, teräs | BA3QPN 20A10€130.84
MARTIN SPROCKET 20A48 ketjupyörä, 20B-1 ketju, 48 hammasta, 485.451 mm jakoväli, ulkohalkaisija 506.088 mm, teräs | BA3UPK 20A48€841.50
MARTIN SPROCKET 20A84 ketjupyörä, 20B-1 ketju, 84 hammasta, 849.130 ​​mm jakoväli, ulkohalkaisija 869.768 mm, teräs | BA4CQN 20A84€2,046.83
MARTIN SPROCKET 20A19 ketjupyörä, 20B-1 ketju, 19 hammasta, 192.898 mm jakoväli, 213.536 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4EMN 20A19€188.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 20A56 hammaspyörä, 20B-1 ketju, 56 hammasta, halkaisija 566.252 mm, ulkohalkaisija 586.889 mm, teräs
€1,057.74 / yksikkö