Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET 2 C 56 P Sheave, MST Bushing, 6 Inch Outside Dia., 2 Groove, 5.6 Inch Pitch Dia., Steel | BA4LPB

MARTIN SPROCKET 2 C 56 P -pyörä, MST-holkki, 6 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 5.6 tuuman jakohalkaisija, terästä

Varastossa
Tuote: BA4LPB Malli: 2 C 56 P
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
€435.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 2 C 240 Q pyörä, MST-holkki, 24.4 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 24 tuuman halkaisija, valurauta | BA2VAV 2 C 240 K€1,460.35
MARTIN SPROCKET 2 C 360 R hihnapyörä, MST-holkki, 36.4 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 36 tuuman jakohalkaisija, valurauta | BA2VAW 2 C 360 R€2,826.19
MARTIN SPROCKET 2 C 78 Q pyörä, MST-holkki, 8.2 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 7.8 tuuman halkaisija, valurauta | BA3FCG 2 C 78 K€471.02
MARTIN SPROCKET 2 C 92 Q pyörä, MST-holkki, 9.6 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 9.2 tuuman halkaisija, valurauta | BA3LMC 2 C 92 K€516.43
MARTIN SPROCKET 2 C 82 Q pyörä, MST-holkki, 8.6 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 8.2 tuuman halkaisija, valurauta | BA3MZJ 2 C 82 K€486.54
MARTIN SPROCKET 2 C 80 Q pyörä, MST-holkki, 8.4 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 8 tuuman jakohalkaisija, valurauta | BA3VXV 2 C 80 K€483.34
MARTIN SPROCKET 2 C 86 Q pyörä, MST-holkki, 9 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 8.6 tuuman halkaisija, valurauta | BA4AYY 2 C 86 K€495.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 2 C 56 P -pyörä, MST-holkki, 6 tuuman ulkohalkaisija, 2 uraa, 5.6 tuuman jakohalkaisija, terästä
€435.89 / yksikkö