MARTIN SPROCKET 16C70 Sprocket, 16B-1 Chain, 70 Teeth, 566.145 mm Pitch Dia., 582.020 mm O.D., Steel | BA2TVN

MARTIN SPROCKET 16C70 hammaspyörä, 16B-1 ketju, 70 hammasta, 566.145 mm jakoväli, ulkohalkaisija 582.020 mm, teräs

Varastossa
Tuote: BA2TVN Malli: 16C70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.345

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 16C72 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 72 hammasta, 582.310 mm jakoväli, ulkohalkaisija 598.185 mm, teräs | AZ9ACF 16C72€1,041.82
MARTIN SPROCKET 16C96 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 96 hammasta, 776.305 mm jakoväli, ulkohalkaisija 792.180 mm, teräs | AZ9AGP 16C96€1,476.54
MARTIN SPROCKET 16C76 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 76 hammasta, 614.640 mm jakoväli, ulkohalkaisija 630.515 mm, teräs | AZ9FRH 16C76€1,089.90
MARTIN SPROCKET 16C90 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 90 hammasta, 727.804 mm jakoväli, ulkohalkaisija 743.679 mm, teräs | AZ9REK 16C90€1,430.98
MARTIN SPROCKET 16C114 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 114 hammasta, 921.815 mm jakoväli, ulkohalkaisija 937.690 mm, teräs | BA2AGC 16C114€2,186.94
MARTIN SPROCKET 16C80 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 80 hammasta, 646.972 mm jakoväli, 662.847 mm ulkohalkaisija, teräs | BA2BEP 16C80€1,124.00
MARTIN SPROCKET 16C84 ketjupyörä, 16B-1 ketju, 84 hammasta, 679.304 mm jakoväli, ulkohalkaisija 695.179 mm, teräs | BA2FVW 16C84€1,237.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 16C70 hammaspyörä, 16B-1 ketju, 70 hammasta, 566.145 mm jakoväli, ulkohalkaisija 582.020 mm, teräs
€969.23 / yksikkö