MARSON SBL6-16V Blind Rivet Button 3/16 X 1.200, 2000Pk | AE3CTZ 5CFN0

MARSON SBL6-16V sokkoniittipainike 3/16 X 1.200, 2000Pk

Varastossa
Tuote: AE3CTZ Malli: SBL6-16VRistiviite: 5CFN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.876 - 1.00 "
Pää Dia.0.615 "
Pään korkeus0.09 "
Head TypeSuuri laippa, painike
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1.2 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)610
Vetolujuus870 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ydin (ontto)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSON SBL6-16V sokkoniittipainike 3/16 X 1.200, 2000Pk
€260.75 /pakkaus