Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSON HP-23A niittausleukasarja | AB3AGL 1R221

MARSON HP-23A niittausleukasarja

Varastossa
Tuote: AB3AGL Malli: HP-23ARistiviite: 1R221

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava leukasarja
MateriaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSON HP-23A niittausleukasarja
€11.85 / yksikkö