Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN WCT8 -seinäseinätyökalu Muuraus 8 tuuman S | AB6XRK 22P303

MARSHALLTOWN WCT8 Seinän päällystystyökalu muuraus 8 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AB6XRK Malli: WCT8Ristiviite: 22P303

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkorkki työkalu
rakentaminenRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Koko8
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: DuraSoft (R) -kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MARSHALLTOWN WCT6 -seinäseinätyökalu Muuraus 6 tuuman Ss | AB6XRJ 22P302 WCT66€54.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN WCT8 Seinän päällystystyökalu muuraus 8 tuumaa Ss
€54.30 / yksikkö