Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN RED700245 Asfaltti-imusuulake 60 x 36 tuuman neopreeniterä | AB6XQH 22P277

MARSHALLTOWN RED700245 Asfalttivetolasta, 60 x 36 tuuman neopreeniterä

Varastossa
Tuote: AB6XQH Malli: RED700245Ristiviite: 22P277

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti-imusuulake
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)159
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Mustan neopreenin Durameter-lukema on 72 ja lämpötila. Arvosana 338 astetta F / 170 astetta C, vaihdettava kahva, käännettävä terä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN RED700245 Asfalttivetolasta, 60 x 36 tuuman neopreeniterä
€56.83 / yksikkö