Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 66SSD kulmaharja 6 x 2-1 / 2 tuuman Durasoft | AB6XPR 22P262

MARSHALLTOWN 66SSD-kulmalastalla 6 x 2-1/2 tuuman Durasoft

Varastossa
Tuote: AB6XPR Malli: 66SSDRistiviite: 22P262

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmalastu
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahva Dia.1-1 / 2 tuumaa
kahvan pituus4.25 "
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARSHALLTOWN 65SSD kulmalastalla 6 x 2-1/2 tuumaa Durasoft | AB6XPQ 22P261 65SSD€28.36
MARSHALLTOWN 67SSD kulmaharja 6 x 2-1 / 2 tuuman Durasoft | AB6XPT 22P263 67SSD€28.36
MARSHALLTOWN 68SSD kulmaharja 6 x 2-1 / 2 tuuman Durasoft | AB6XPU 22P264 68SSD€31.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 66SSD-kulmalastalla 6 x 2-1/2 tuuman Durasoft
€28.01 / yksikkö