Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 3D Aluminium Hawk 10 x 10 tuuman Durasoft-kahva | AB6XRX 22P316

MARSHALLTOWN 3D Aluminium Hawk 10 x 10 tuuman Durasoft-kahva

Varastossa
Tuote: AB6XRX Malli: 3DRistiviite: 22P316

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiini Hawk
rakentaminenRaskasmittainen kovavalssattu alumiini DuraSoft (R) -kahvalla
Pituus10 "
Palojen lukumäärä2
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyet, tasoitetut ja pyöristetyt reunat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MARSHALLTOWN 1D alumiininen haukka 13 x 13 tuuman Durasoft -kahva | AB6XRW 22P315 1D13 "13 "€68.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 3D Aluminium Hawk 10 x 10 tuuman Durasoft-kahva
€57.12 / yksikkö