Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 20D käsihiomakone 9-3 / 8 x 3-1 / 4 Durasoft-kahva | AA8GLJ 18E853

MARSHALLTOWN 20D-käsihiomakone 9-3/8 x 3-1/4 Durasoft-kahva

Varastossa
Tuote: AA8GLJ Malli: 20DRistiviite: 18E853

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsihiomakone
rakentaminenKevyt alumiininen taustalevy, joka on kiinnitetty vaahtomuoviin
Pituus9.375 "
Palojen lukumäärä1
Koko9-3/8 x 3-1/4"
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Dura pehmeä kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 20D-käsihiomakone 9-3/8 x 3-1/4 Durasoft-kahva
€40.35 / yksikkö