MARSH TDH110 -teippi-annostelija 3 vesiaktivoitu teippi AE7ZRE 6CA11

MARSH TDH110 teippiannostelija 3 Vesiaktivoitu teippi

Varastossa
Tuote: AE7ZRE Malli: TDH110Ristiviite: 6CA11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€625.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipakkauslaatikon sulkuteipin annostelija
VäriMusta / Harmaa
rakentaminenMetalli
Korkeus13.5 "
Pituus18 "
Maks. Nauhan leveys3
Tehontarvemanuaalinen
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5125
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTehontarveLeveysHinta
MARSH TDE110 -teippi-annostelija | AE7YRA 6BY99 TDE11012 "sähköinen9.5 "€1,426.60
MARSH TDH -teippi-annostelija 3 vesiaktivoitu teippi AE7ZRD 6CA10 TDH13.5 "manuaalinen9"€551.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSH TDH110 teippiannostelija 3 Vesiaktivoitu teippi
€625.50 / yksikkö