MARS ILMAN OVET STD272-2UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 72 tuumaa | AC6CKC 32V378

MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Monikäyttöinen ilmaverho 72 tuumaa

Tuote: AC6CKC Malli: STD272-2UA-OBRistiviite: 32V378
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,559.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus3475 fpm
ilmamäärä5100 cfm
dBA @ 10 jalkaa68
Syvyys12.625 "
Korkeus10.625 "
Kotelon väriobsidian musta
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet5.0/5.0
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin
Jännite115
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräSyvyysLeveysMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräVaiheHinta
MARS ILMAN OVET STD236-1UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 36 tuumaa | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB1152550 cfm12.625 "36 "5.1PSC31€1,505.92
MARS ILMAN OVET STD236-1UD-OB ilmaverho monikäyttöinen 36 tuumaa | AC6CJL 32V363 STD236-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "36 "2.5/2.5PSC31€1,330.51
MARS-ILMA-OVET STD242-1UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 42 tuumaa | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB1152550 cfm12.625 "42 "5.1PSC31€1,407.35
MARS ILMAN OVET STD242-1UD-OB -ilmaverho monikäyttöinen 42 tuumaa | AC6CJQ 32V367 STD242-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "42 "2.5/2.5PSC31€1,366.64
MARS ILMAN OVET STD248-1UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB1152550 cfm12.625 "48 "5.1PSC31€1,488.97
MARS ILMAN OVET STD248-1UD-OB ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "48 "2.5/2.5PSC31€1,403.82
MARS ILMAN OVET STD272-2UD-OB ilmaverho monikäyttöinen 72 tuumaa | AC6CKD 32V379 STD272-2UD-OB208/2305100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,301.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB Monikäyttöinen ilmaverho 72 tuumaa
€2,559.19 / yksikkö