MARS ILMAN OVET STD242-1UD-OB -ilmaverho monikäyttöinen 42 tuumaa | AC6CJQ 32V367

MARS AIR DOORS STD242-1UD-OB Monikäyttöinen ilmaverho 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CJQ Malli: STD242-1UD-OBRistiviite: 32V367

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,507.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus2925 fpm
ilmamäärä2550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys12.625 "
Korkeus10.625 "
Kotelon väriobsidian musta
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet2.5/2.5
Maks. Oven leveys3-1 / 2 jalkaa
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite208/230
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräSyvyysLeveysMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräVaiheHinta
MARS ILMAN OVET STD236-1UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 36 tuumaa | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB1152550 cfm12.625 "36 "5.1PSC31€1,545.32
MARS ILMAN OVET STD236-1UD-OB ilmaverho monikäyttöinen 36 tuumaa | AC6CJL 32V363 STD236-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "36 "2.5/2.5PSC31€1,545.32
MARS-ILMA-OVET STD242-1UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 42 tuumaa | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB1152550 cfm12.625 "42 "5.1PSC31€1,507.84
MARS ILMAN OVET STD248-1UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB1152550 cfm12.625 "48 "5.1PSC31€1,653.34
MARS ILMAN OVET STD248-1UD-OB ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "48 "2.5/2.5PSC31€1,653.34
MARS ILMAN OVET STD272-2UA-OB -ilmaverho monikäyttöinen 72 tuumaa | AC6CKC 32V378 STD272-2UA-OB1155100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,643.23
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET STD272-2UD-OB ilmaverho monikäyttöinen 72 tuumaa | AC6CKD 32V379 STD272-2UD-OB208/2305100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,446.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS STD242-1UD-OB Monikäyttöinen ilmaverho 42 tuumaa
€1,507.84 / yksikkö