MARS-ILMA-OVET LPV260-1EBF-OB Lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 60 tuumaa | AC6CHV 32V348

MARS AIR DOORS LPV260-1EBF-OB lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CHV Malli: LPV260-1EBF-OBRistiviite: 32V348

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,014.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty matalan profiilin ilmaverho
Ilman nopeus1800 fpm
ilmamäärä1500 cfm
dBA @ 10 jalkaa53
Syvyys10.75 "
Lämmitys kW9.5
Korkeus8"
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet47.1
Maks. Oven leveys5 ft.
Maks. Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Kierrosluku1550
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/6
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite208
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetJänniteLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET LPV236-1EBC-OB Lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 36 tuumaa | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OB900 cfm30.520836 "€2,660.32
MARS-ILMA-OVET LPV236-1ECC-OB Lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 36 tuumaa | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OB900 cfm27.723036 "€2,703.46
MARS ILMAN OVET LPV242-1EBD-OB lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 42 tuumaa AC6CHL 32V340 LPV242-1EBD-OB1050 cfm39.720842 "€2,783.62
MARS-ILMA-OVET LPV242-1ECD-OB Lämmitetty matalan profiilin ilmaverho 42 tuumaa | AC6CHM 32V341 LPV242-1ECD-OB1050 cfm3623042 "€2,765.20
MARS-ILMA-OVET LPV248-1EBD-OB Lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 48 tuumaa | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OB1200 cfm39.720848 "€2,845.24
MARS-ILMA-OVET LPV248-1ECD-OB Lämmitetty matalan profiilin ilmaverho 48 tuumaa | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OB1200 cfm3623048 "€2,854.27
MARS-ILMA-OVET LPV260-1ECF-OB Lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 60 tuumaa | AC6CHW 32V349 LPV260-1ECF-OB1500 cfm42.723060 "€3,014.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS LPV260-1EBF-OB lämmitetty matalaprofiilinen ilmaverho 60 tuumaa
€3,014.90 / yksikkö