MARS-ILMA-OVET LPN2120-2UA-OB-ilmaverho 3000 cfm 115V 5.2A | AH6FCD 35YU62

MARS AIR DOORS LPN2120-2UA-OB ilmaverho 3000 cfm 115V 5.2A

Varastossa
Tuote: AH6FCD Malli: LPN2120-2UA-OBRistiviite: 35YU62

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,990.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus1800 fpm
ilmamäärä3000 cfm
dBA @ 10 jalkaa54
Syvyys8.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus8"
Kotelon väriobsidian musta
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Vahvistimet5.2
Maks. Oven leveys10 ft.
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1550
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/6
MoottorityyppiKaksoisakseli
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite115
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmitetty ilmaverho: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräKoteloeräMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräJänniteHinta
MARS-ILMA-OVET LPN236-1UA-OB-ilmaverho matalaprofiilinen Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "900 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.4PSCMuuttuja115€1,275.29
MARS-ILMA-OVET LPN242-1UA-OB-ilmaverho matala profiili Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "1050 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.4PSCMuuttuja115€1,308.18
MARS-ILMA-OVET LPN248-1UA-OB-ilmaverho matala profiili Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "1200 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.4PSCMuuttuja115€1,419.81
MARS-ILMA-OVET LPN272-1UA-OB-ilmaverho matala profiili Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "1800 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.6PSCMuuttuja115€1,827.75
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET LPN284-2UA-OB-ilmaverho 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "2100 cfmTeräsIlmaverho4.8Kaksoisakseli1115€2,828.16
MARS-ILMA-OVET LPN284-2UD-OB-ilmaverho 2100 cfm 208 / 230V 2.4 / 2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "2100 cfmTeräsIlmaverho2.4/2.4Kaksoisakseli1208/230€2,828.16
MARS-ILMA-OVET LPN296-2UA-OB-ilmaverho 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "2400 cfmTeräsIlmaverho4.8Kaksoisakseli1115€2,922.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS LPN2120-2UA-OB ilmaverho 3000 cfm 115V 5.2A
€2,990.52 / yksikkö