MARS ILMAN OVET 19-111 Moottorin ohjauspaneeli 208/230 / 460v | AC6CKG 32V382

MARS AIR DOORS 19-111 Moottorin ohjauspaneeli 208/230/460v

Varastossa
Tuote: AC6CKG Malli: 19-111Ristiviite: 32V382

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,004.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin ohjauspaneeli
Syvyys10.375 "
Korkeus6.375 "
Hz50/60
Vaihe3
Jännite208/230/460
Leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET 19-101 Moottorin ohjauspaneeli 208/230 3 Ph | AC6CKE 32V380 19-10110.375 "208/23010.375 "€1,395.92
MARS ILMAN OVET 19-102 Moottorin ohjauspaneeli 460v 3 Ph | AC6CKF 32V381 19-10210.375 "46010.375 "€1,387.59
MARS-ILMA-OVET 19-113 Moottorin ohjauspaneeli 208/230 3 Ph | AC6CKH 32V383 19-11310.375 "208/23010.375 "€2,004.03
MARS-ILMA-OVET 19-115 Moottorin ohjauspaneeli 460v 3 Ph | AC6CKJ 32V384 19-11510.375 "46010.375 "€2,004.04
MARS ILMAN OVET 19-117 Moottorin ohjauspaneeli 208/230 / 460v | AC6CKK 32V385 19-11710.375 "208/230/46010.375 "€2,004.04
MARS ILMAN OVET 19-116 Moottorin ohjauspaneeli 460v 3 Ph | AC6CKL 32V386 19-11612.375 "46012.375 "€2,526.14
MARS ILMAN OVET 19-118 Moottorin ohjauspaneeli 208/230 / 460v | AC6CKM 32V387 19-11812.375 "208/230/46012.375 "€2,404.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS 19-111 Moottorin ohjauspaneeli 208/230/460v
€2,004.04 / yksikkö