MARLIN-TERÄSLANATUOTTEET 02035006-38 Ristilankakori 23 tuuman pituus x 19 tuuman leveys x 4-1 / 4 tuuman korkeus | AH3HRF 32HD17

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035006-38 Ristilankakori, 23 tuuman pituus x 19 tuumaa leveys x 4-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRF Malli: 02035006-38Ristiviite: 32HD17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistilankakori
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunraaka
Korkeus4.25
Pituus23mm
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035006-38 Ristilankakori, 23 tuuman pituus x 19 tuumaa leveys x 4-1/4 tuuman korkeus
€281.10 / yksikkö