MARLIN-TERÄSTERÄTUOTTEET 02035003-38 Silmäkori kannella 20-1 / 4 tuuman pituus x 17-3 / 16 tuuman leveys | AH3HRC 32HD14

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035003-38 Verkkokori kannella 20-1/4 tuumaa pituus x 17-3/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3HRC Malli: 02035003-38Ristiviite: 32HD14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokori kannella ja säädettävät välilevyt
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunraaka
Korkeus2.437
Pituus20.25
MateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#2
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5115
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035003-38 Verkkokori kannella 20-1/4 tuumaa pituus x 17-3/16 tuumaa leveys
€1,122.40 / yksikkö